超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト - サンエス超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト - サンエス超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト - サンエス

快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。

用途食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場ホワイト仕様男性用種別パンツ材質ポリエステル77%、ソフィスタ23%股下(cm)76内容量1着
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876445FX70656-L-C11L79~85
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60876463FX70656-M-C11M73~79
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60876472FX70656-S-C11S63~73
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60876454FX70656-LL-C11LL85~91
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
60876488FX70656-XL-C11XL91~97
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする