プラスチックエプロン袖なし50枚

プラスチックエプロン袖なし50枚 - SARAYA(サラヤ)プラスチックエプロン袖なし50枚 - SARAYA(サラヤ)プラスチックエプロン袖なし50枚 - SARAYA(サラヤ)プラスチックエプロン袖なし50枚 - SARAYA(サラヤ)
(6件のレビュー)

使い捨てタイプです。
防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。

用途水周り作業、医療、介護など種別エプロン材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.015質量(g)585着丈(cm)125ひも長(cm)50内容量1セット(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087689251076ピンク489-8281
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
6087690851063ブルー489-8273
オープン
789
868(税込)
当日出荷
3124601651077ホワイト489-8290
オープン
629
692(税込)
当日出荷
6087691751077ホワイト489-8290
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60876908
2023-03-09
用途: 早い対応ありがとうです
松元整形外科医療・福祉・介護関連業

まだ中を見ていませんが特に問題ないと思います。またお願いします。

対象商品 : 60876908
2021-10-17
用途: 高齢の食事用に購入しました。
サービス業

毎日 食事の時に 夫の介護用に使っておりまして
大変感謝しております。
ずーとこれを使わせて頂くつもりです

1が参考にしています
対象商品 : 60876908
2022-01-19
用途: 排泄物処理
株式会社伸宅医療・福祉・介護関連業

脱ぐ際に結んだところなどが安易に切れるため使いやすかったです。

対象商品 : 60876908
2020-12-19
用途: 金属加工

金属加工にて油を使う仕事をしていて油はね防止の為に購入。
長さも膝下までカバー出来るし良かったのですが、薄めなのでもう少し厚い方が使い易かった。
逆に薄くて取り回ししやすいのかもですが…

対象商品 : 60876892
2019-12-17
用途: 母の介護

母の介護のために購入しました。
食事時にこぼすことが増え、食事後の掃除が大変でしたが、
このエプロンを使用することによって、床までこぼすことがなくなりました。
※裾の方をテーブルの上にあげて使用しています
たいへん助かっています

対象商品 : 60876917
2018-11-28
用途: タップ切り時のクーラントホースからのオイル飛沫対策

とにかく油まみれになるのを防ぐために使い捨てで使うため購入しました。軽くて良いのですが、油なので裾がベタベタ引っ付きますが仕方無しです。もう少し1枚当たりの単価が安ければなお良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする