曜日別特売

プラスチックガウン フック式 15枚ブルーF

プラスチックガウン フック式 15枚ブルーF - SARAYA(サラヤ)プラスチックガウン フック式 15枚ブルーF - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。

用途水周り作業、医療、介護などブルーサイズフリートラスコ品番481-0708種別ガウン材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03質量(g)820ひも長(cm)(腰)63内容量1セット(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087692651109
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: ペットの排尿補助
不動産業

ペットを抱きかかえるときに使用
厚みがあり複数回利用可能で重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする