アイテックス
多目的エプロン
不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせてあり防水性能を持っています。
用途
食品加工工場や水まわりの作業、その他作業に
色
ホワイト
トラスコ品番
819-2871
種別
エプロン
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)
500
幅(cm)
63
着丈(cm)
74
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876996
TAP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください