2段ロールカート

2段ロールカート - BAHCO(バーコ)

スムーズな動きを可能にするキャスターを採用しています。
最大荷重は210kgになります。
2個のキャスターはブレーキ付です。

トラスコ品番470-8857材質トレー部分:鉄、ハンドル部分:アルミニウム質量(kg)19外寸(mm)間口×奥行×高さ:1315×440×1025トレー内寸(mm)750×420×77支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)210内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608770051470KC221025432759100レッド
32,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする