防草シート BB1515

防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス防草シート BB1515 - 日本ワイドクロス

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。

用途ビニールハウス内全面下敷防草長さ(m)100ブラック厚さ(mm)0.4耐候年数(年)約5~7使用目的全面下敷、防草耐候性(耐候年数目安)約4~5年内容量1本
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅配送不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877172BB1515-0.75X1000.75ポリプロピレン(PP)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60877188BB1515-1.5X1001.5ポリプロピレン(PP)
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
60877197BB1515-1X1001.0ポリプロピレン(PP)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
60877206BB1515-2X1002.0ポリプロピレン(PP)
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60877215BB1515-3X1003.0ポリプロピレン(PP)
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60877224BB1515-4X1004.0ポリプロピレン(PP)
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89190771BB15150.5ポリプロピレン(耐候安定剤入)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする