防草シート SG1515-0.5X100 シルバーグレー

防草シート SG1515-0.5X100 シルバーグレー - 日本ワイドクロス防草シート SG1515-0.5X100 シルバーグレー - 日本ワイドクロス

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。

用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草長さ(m)100シルバーグレー材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.4耐候年数(年)約5~7トラスコ品番756-1415質量(kg)7.9奥行(mm)535使用目的全面下敷、防草耐候性(耐候年数目安)約4~5年内容量1本
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877233SG1515-0.5X1000.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする