曜日別特売

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ - 工進
(2件のレビュー)

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。

用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)内容量1台
取扱説明書:(13.1MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
材質
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像60877425MS-252C23540ポンプ部砲金仕様5
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
※本体画像86337727MS-252R-540ポンプ部砲金仕様-
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35092066MS-252CL23870--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 電動噴霧器 MS-252C (ガーデンスプレーヤー)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60877425
2021-12-08
用途: 床下消毒作業用
株式会社サルカンプロダクション建設業・工事業

問題なく使用できています。価格に関しても満足しています。

2020-09-26
用途: 薬剤散布
建設業・工事業

使用して2回で薬剤を吸うことをせず、壊れてしまった。
メーカーに問合せても、説明書を送るだけの対応。
こんなすぐ壊れるものであれば、もう2度と買わない。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする