ERECTA(エレクター)
キューブトラック フタ ブラック
中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。
トラスコ品番
778-5461
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
6.1
色
ブラック
高さ(mm)
216
奥行(mm)
975
間口(mm)
655
適合容量(L)
230
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878073
460907
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません