ラバーメイド
キューブトラック ダークブルー
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ダークブルー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878247
460865
136
819-4185
16.3
714
965
¥
104,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
60878256
461265
181
819-4189
18.1
838
1087
¥
147,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
60878265
461665
227
819-4198
23.1
940
1113
¥
178,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません