ラバーメイド
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。
トラスコ品番
819-4160
材質
ポリエチレン
質量(kg)
16.6
色
ブラック
高さ(mm)
483
奥行(mm)
1699
間口(mm)
883
適合容量(L)
800
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878378
9T2307
¥
63,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません