ラバーメイド
ティルトトラック ブラック
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
特性
軽量
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878493
9T1707
136
819-4161
20.9
980
1443
¥
198,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
60878502
9T1807
272
819-4170
39.2
1113
1834
¥
162,286
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません