サンドビック
CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ
コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。
用途
突切り加工用
勝手
なし
切刃数
1
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
被削材
切削幅(mm)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60880417
QD-NB-0100-0001-CF 1145
-
614-5701
MSP
1
TIALN+TIALN
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60880365
QD-NB-0100-0001-CM 1105
-
614-5604
SM
1
TIALN
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384574
QD-NG-0300-0003-CL 1125
-
612-9561
PM
3
TIALN
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
39384608
QD-NH-0400-0004-CM 1125
-
820-4054
PM
4
TIALN
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60880338
QD-NJ-0500-0004-CR 1125
5
613-5111
PM
5
TIALN
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
60880383
QD-NB-0100-0001-CM 1125
-
614-5612
PM
1
TIALN
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60880426
QD-NB-0100-0001-CM 1145
-
614-5621
MSP
1
TIALN+TIALN
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60880347
QD-NE-0200-0003-CR 1135
2
612-9111
PMK
2
TICRN+AL2O3+TIN
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384599
QD-NH-0400-0002-CO 1125
-
612-9803
PMS
4
TIALN
¥
31,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60880356
QD-NG-0300-0002-CM 1135
3
612-9536
PMK
3
TICRN+AL2O3+TIN
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60880374
QD-NB-0100-0001-CF 1125
-
614-5698
PM
1
TIALN
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください