曜日別特売

ニッケル水素充電池 スタンダード充電器

ニッケル水素充電池 スタンダード充電器 - FDK
(1件のレビュー)

単3形、単4形の混合充電が可能です。
満充電を検知し充電をストップします。
過充電防止機能付のスタンダード充電器です。
単3形、単4形の混合充電が可能です。

用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9283材質ABS製幅(mm)69高さ(mm)131質量(g)124奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間約6時間充電時間(時間)約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60880627FCT345F-JP(FX)
1,990
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60880627
2023-05-17
用途: パソコンのマウス・キーボードの充電池の充電に使用
山口屋染物店

放ったらかしで充電してくれるので便利です
充電時間が長いもう少し早くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする