ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット

ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット - FDK
(1件のレビュー)

単3形、単4形の混合充電が可能です。
満充電を検知し充電をストップします。
過充電防止機能付のスタンダード充電器です。
単3形、単4形の混合充電が可能です。

用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応付属品(電池)単3×4本トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60880636FCT345FXJST(FX)
3,690
3,688
4,057(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 試作品の評価に使用
三和ニューテック株式会社製造業

充電が早くて安定していて非常に使い勝手が良い。電池も内部インピーダンスが低いのか熱くなりにくいようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする