BAHCO(バーコ)
エルゴハンドルステンレス セット
エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。
バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
材質(グリップ)
プラスチック
質量(g)
450
種類
セット品
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60881747
BE-9881I
792-8475
BE-8020I、8040I、8241I、8252I、8610I、8620I
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60881756
BE-9882I
792-8483
BE-8020I、8040I、8241I、8252I、8810I、8820I
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください