BAHCO(バーコ)
エルゴハンドルステンレストルクス
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
ステンレス
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60881765
BE-8910I
トルクス(ヘックスローブ)
T10
75
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60881774
BE-8915I
トルクス(ヘックスローブ)
T15
100
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60881783
BE-8920I
トルクス(ヘックスローブ)
T20
100
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60881792
BE-8925I
トルクス(ヘックスローブ)
T25
125
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください