BAHCO(バーコ)
エルゴハンドルステンレスポジドライブ
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60881844
BE-8800I
ポジドライブ
PZ0
60
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60881853
BE-8810I
ポジドライブ
PZ1
75
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60881862
BE-8820I
ポジドライブ
PZ2
100
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60881878
BE-8823I
ポジドライブ
PZ3
150
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください