曜日別特売

エルゴハンドルステンレスマイナス

エルゴハンドルステンレスマイナス - BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナス - BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナス - BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナス - BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナス - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60881887BE-8020Iマイナス3×0.5mm3×0.560
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60881896BE-8030Iマイナス3.5×0.6mm3.5×0.675
2,080
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60881905BE-8040Iマイナス4×0.8mm4×0.8100
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60881914BE-8241Iマイナス5.5×1mm5.5×1125
2,540
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60881923BE-8252Iマイナス6.5×1.2mm6.5×1.2150
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする