曜日別特売

ウッディドライバー(スタビータイプ)320

ウッディドライバー(スタビータイプ)320 - ベッセルウッディドライバー(スタビータイプ)320 - ベッセルウッディドライバー(スタビータイプ)320 - ベッセル
(2件のレビュー)
材質(グリップ)木樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882036320-6-15マイナス6×0.9mm
583
399
439(税込)
当日出荷
60882045320-2-15プラスNo.2
583
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60882036
2025-11-02
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

長らく工具セットに含まれていた他社製を使ってきましたが、ドライバー一式ベッセルに入れ替えました。やはりベッセルは使いやすいし、信用が置けるので安心です。

対象商品 : 60882036
2019-04-25
用途: 狭い場所(冷蔵庫の裏など)のねじ回し
卸売・小売業

プラスとマイナスを購入。マイナスは恐らく出番はないと思うが一応ということで。ウッディにしたのは他のドライバーと明らかに見た目が違うので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする