曜日別特売

スクリュードライバー プラス

スクリュードライバー プラス - WILLIAMSスクリュードライバー プラス - WILLIAMSスクリュードライバー プラス - WILLIAMSスクリュードライバー プラス - WILLIAMSスクリュードライバー プラス - WILLIAMSスクリュードライバー プラス - WILLIAMS
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882063JHWSDP-1-3プラス76.2755-3951158.7570
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
60882072JHWSDP-2-STプラス38.1755-398685.7354
2,610
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882088JHWSDP-2-4プラス101.6755-3960201.61114
2,930
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60882097JHWSDP-2-8プラス203.2755-3978304.8136
5,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882106JHWSDP-3-6プラス152.4755-3994266.7176
3,440
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882115JHWSDP-4-6プラス152.4755-4001273.05242
3,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする