曜日別特売

スクリュードライバー マイナス

スクリュードライバー マイナス - WILLIAMSスクリュードライバー マイナス - WILLIAMSスクリュードライバー マイナス - WILLIAMSスクリュードライバー マイナス - WILLIAMSスクリュードライバー マイナス - WILLIAMS
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882124JHWSDR-30マイナス11.11mm11.11254
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60882133JHWSDR-22マイナス4.76mm4.7676.2
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882142JHWSDR-24マイナス--101.6
2,840
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882158JHWSDR-26マイナス7.94mm7.94152.4
3,280
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882167JHWSDR-28マイナス9.53mm9.53203.2
3,890
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする