スクリュードライバー 電工用

スクリュードライバー 電工用 - WILLIAMSスクリュードライバー 電工用 - WILLIAMSスクリュードライバー 電工用 - WILLIAMSスクリュードライバー 電工用 - WILLIAMSスクリュードライバー 電工用 - WILLIAMSスクリュードライバー 電工用 - WILLIAMS
種類電工ドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882185JHWSDE-50マイナス4.76mm254
3,340
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882194JHWSDE-53マイナス3.18mm76.2
3,230
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60882203JHWSDE-43マイナス4.76mm76.2
2,640
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
60882212JHWSDE-4マイナス-101.6
2,930
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882228JHWSDE-46マイナス4.76mm152.4
2,950
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60882237JHWSDE-8マイナス-304.8
3,590
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする