スクリュードライバーセット

スクリュードライバーセット - WILLIAMSスクリュードライバーセット - WILLIAMSスクリュードライバーセット - WILLIAMS
高さ(mm)75種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端形状
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882246JHW100P-5MD1セット(5本)プラス、マイナス755-0499(+)ドライバー:#1・#2、(-)ドライバー:3/16・1/4・5/16704315
17,510
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60882255JHW100P-8MD1セット(8本)プラス、マイナス755-0529(+)ドライバー:#1・#2・#3、(-)ドライバー:1/4・5/16・3/8、(-)電気ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 11/16・3/16×9 11/161000420
27,730
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする