WILLIAMS
プラスドライバーセット 6本
トラスコ品番
755-0502
セット内容
(+)ドライバー(サイズ×全長):#1×6 1/4・#2×7 15/16・#2×12・#2×3 1/2・#3・×10 1/2・#4・×10 3/4
高さ(mm)
75
質量(g)
972
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
縦(mm)
410
商品構成
セット品
横(mm)
135
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882264
JHW100P-6PD
プラス
¥
21,370
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください