WILLIAMS
マイナスドライバーセット 6本
トラスコ品番
755-0511
セット内容
(-)ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 1/8・1/4×7 7/8・5/16×10 11/16・3/8×12 11/16・3/8×17 13/16・7/16×14 3/4
高さ(mm)
105
質量(g)
2000
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
縦(mm)
620
商品構成
セット品
横(mm)
130
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882273
JHW100P-6SD
マイナス
¥
26,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください