高所用スクリュードライバー

高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS高所用スクリュードライバー - WILLIAMS
種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882282SDP-1-3-THプラス-76.2474-2141158.75
12,340
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882298SDP-2-4-THプラス-101.6474-2150201.61
12,710
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882307SDP-2-8-THプラス-203.2474-2168304.8
12,680
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882316SDP-3-6-THプラス-152.4474-2176266.7
13,210
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882325SDP-4-6-THプラス-152.4474-2184273.05
13,280
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882334SDR-30-THマイナス11.11mm254474-2231374.65
14,040
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882343SDR-22-THマイナス4.76mm76.2474-2192155.58
12,340
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882352SDR-24-THマイナス-101.6474-2206200.03
12,650
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882368SDR-26-THマイナス7.94mm152.4474-2214271.46
13,070
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882377SDR-28-THマイナス9.53mm203.2474-2222322.26
13,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする