サンフラッグ(旧:新亀製作所)
プラスチック精密ドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
仕様
軸部焼入
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882386
1070-0-100
プラス
-
100
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
60882395
1070-0-150
プラス
-
150
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882404
1070-00-75
プラス
-
75
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
60882413
1070-1.8-50
マイナス
1.8×0.4mm
50
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
60882422
1070-2.5-75
マイナス
2.5×0.6mm
75
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
60882438
1070-3.0-100
マイナス
3×0.6mm
100
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
60882447
1070-3.0-150
マイナス
3×0.6mm
150
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください