プラスチック精密ドライバー5本組

プラスチック精密ドライバー5本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバー5本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバー5本組 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

精密機器・パソコン・カメラ・時計等の精密ネジに最適です。
回転キャップでスムーズな作業が可能です。
手にフィットしやすく高品質な精密ドライバーです。

材質(グリップ)プラスチック仕様軸部焼入・布ケース付トラスコ品番819-9857セット内容(+)ドライバー:#00×75・#0×100/(-)ドライバー:1.8×50mm・2.5×75mm・3.0×100mm質量(g)100種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608824561070-5F
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする