エルゴ 交換式ドライバーセット

エルゴ 交換式ドライバーセット - BAHCO(バーコ)エルゴ 交換式ドライバーセット - BAHCO(バーコ)エルゴ 交換式ドライバーセット - BAHCO(バーコ)エルゴ 交換式ドライバーセット - BAHCO(バーコ)

エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。
ブレード長100mmです。
ナイロン袋に収納でき、ベルトループに付けることができます。
エルゴグリップ採用によりけがの防止や、腱鞘炎の防止になります。

種類セット品商品構成セット品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882465BE-85711セット(6本)グリップ:プラスチック特殊工具鋼421なしなし
15,740
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882474BE-85731セット(7本)グリップ:プラスチック特殊工具鋼480なしなし
16,550
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする