曜日別特売

薄型ベントレンチ

薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア薄型ベントレンチ - エンジニア

精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。
握りやすいチューブ付きです。
アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。

種類ラチェットドライバー商品構成単品内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
対辺(mm)
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像160882508DHX-04-[[+]]2/[[-]]6.0-115グリップ:特殊鋼高炭素鋼30なしなし
1,200
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
商品画像160882517DHX-01六角-2、2.5115グリップ:特殊鋼高炭素鋼30なしなし
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
商品画像160882526DHX-02六角-3、4115グリップ:特殊鋼高炭素鋼30なしなし
1,200
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
商品画像160882535DHX-03六角-5、6115グリップ:特殊鋼高炭素鋼30なしなし
1,200
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

薄型ベントレンチ/DHX-01~04【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする