曜日別特売

Tハンドル ラチェッティングスクリュードライバー

Tハンドル ラチェッティングスクリュードライバー - WILLIAMSTハンドル ラチェッティングスクリュードライバー - WILLIAMS
種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882544JHWWRST1プラス98.4350.8特殊工具鋼172なしなし
8,330
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
60882553JHWWRST4プラス147.6498.43特殊工具鋼191なしなし
9,670
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする