WILLIAMS
ラチェッティングスクリュードライバー 9インチ
トラスコ品番
755-4206
セット内容
(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:4.76・7.14/トルクス(ヘックスローブ):T15
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882562
JHWWRS-1
228.6
101.6
特殊工具鋼
221
あり
なし
¥
10,190
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください