WILLIAMS
オフセット プラスドライバー
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882587
JHW24105
プラス
-
203.2
-
特殊工具鋼
164
なし
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882578
JHW24104
プラス(+)
No.1/No.2
101.6
樹脂
-
30
なし
¥
630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください