WILLIAMS
オフセット マイナスドライバー
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882596
JHW24102
プラス、マイナス
101.6
特殊工具鋼
30
なし
¥
790
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60882605
JHW24101
プラス、マイナス
101.6
特殊工具鋼
24
なし
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882614
JHW24103
プラス、マイナス
152.4
特殊工具鋼
76
なし
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください