Wera
2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm
インパクター用のビットとセットになったものです。
持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
トラスコ品番
819-5431
セット内容
本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882632
72017
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、四角
5/6
142
5/6
1000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください