WILLIAMS
3/8ドライブ インパクトドライバーセット 7本
普通のドライバーで緩めることができないネジを緩めるのに最適です。
6ポイント六角ビットソケットと、すべての3/8 ドライブソケットを使用することができます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-1394
セット内容
JHWBHMD-30、ソケット(-)5.5・(-)7.1・(-)7.9mm、(+)2・(+)3・(+)4
種類
セット品
差込角(mm)
9.5
商品構成
セット品
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883077
JHWWSBHMD-7
127
特殊工具鋼
750
¥
26,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください