Wera
クラフトフォームコンパクト ピストル型 RA3 ドライバービットセット
ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。
ラチェットタイプのため負担なく作業できます。
先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。
トラスコ品番
819-9084
セット内容
ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15
全高(mm)
100
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883147
136012
70
6.35
25
383
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください