曜日別特売

1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット

1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット - ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット - ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット - ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット - ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット - ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット - ATI

航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。

用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28内容量1セット(5個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(inch)
刃径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60883883ATIHSSST1/4490-36685/81/4
14,580
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
60883892ATIHSSL1/4490-36172-1/81/4
16,140
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
60883908ATIHSSSH1/4490-36251-1/41/4
17,330
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60883917ATIHSSSH1/8490-363311/8
12,760
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
60883926ATIHSSST1/8490-36761/21/8
14,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883935ATIHSSSH3/16490-36411-1/43/16
15,130
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60883944ATIHSSST3/16490-36849/163/16
15,210
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60883953ATIHSSSH5/32490-36501-1/45/32
12,930
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする