曜日別特売

グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル

グローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル - モトユキグローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル - モトユキグローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル - モトユキグローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル - モトユキグローバルソー スゴギレ折板屋根用ドリル - モトユキ

グラディウス形状で変わる、切れ味・操作性・仕上がり。
【XRシンニング 4面研磨】材料にしっかりと食いつき安定した穴あけを実現。
【お知らせテーパー段】音と振動の変化で作業進捗をお知らせ。
【急スパイラル】急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。
【カウンターシンク段】ドリルを引き抜く際に裏バリをしっかりと除去。
【ストッパー機能】抜け防止のストッパー機能付き。

適合機種
電気ドリル/充電ドリル/インパクトドライバー対応
寸法(mm)
【六角軸】6.35
全長(mm)
87
穴あけ能力(mm)
12.5
コーティング
TiAICN 炭窒化アルミニウムチタン
内容量
1本
関連資料:(1.56MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116960GDR-SDR-125RF
¥8,000
¥4,800
¥5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする