曜日別特売

スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC

スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC - OSG(オーエスジー)スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC - OSG(オーエスジー)スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC - OSG(オーエスジー)

油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。

材質超硬合金(Carbide)表面処理WXコーティング被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60889413WXO-ST-PNC UMA 4.5×12.8×P0.75-INT4.566012.8478-3492
45,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
60889422WXO-ST-PNC UMA 4.5×13×P1-INT4.566013478-3506
45,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60889438WXO-ST-PNC UMA 6×16.5×P0.5-INT666516.5478-3514
45,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60889456WXO-ST-PNC UMA 6×17P1-INT666517478-3531
45,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
60889447WXO-ST-PNC UMA 6×17.5×P1.25-INT666517.5478-3522
45,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60889465WXO-ST-PNC UMA 7.5×21×P1-INT7.587021478-3549
50,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
60889474WXO-ST-PNC UMA 7.5×22.5×P1.5-INT7.587022.5478-3557
50,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60889492WXO-ST-PNC UMA 9.5×26.3×P1.25-INT9.5108526.3478-3573
57,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
60889483WXO-ST-PNC UMA 9.5×25.5×P1.5-INT9.5108525.5478-3565
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
60889508WXO-ST-PNC UMA 9.5×26.3×P1.75-INT9.5108526.3478-3581
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
60889282WXO-ST-PNC UMA 10×28.5INT0.510108528.5478-3361
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
60889298WXO-ST-PNC UMA 10×29.3P0.75-INT10108529.3478-3379
57,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60889307WXO-ST-PNC UMA 10×29×P1-INT10108529478-3387
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
60889316WXO-ST-PNC UMA 10×30×P1.5-INT10108530478-3395
57,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60889325WXO-ST-PNC UMA 10×30×P2-INT10108530478-3409
57,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
60889334WXO-ST-PNC UMA 12×33×P1-INT12129533478-3417
84,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
60889343WXO-ST-PNC UMA 12×34.5×P1.5-INT12129534.5478-3425
84,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
60889352WXO-ST-PNC UMA 12×34×P2-INT12129534478-3433
84,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
60889377WXO-ST-PNC UMA 16×42×P1.5-INT161610542478-3450
110,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60889368WXO-ST-PNC UMA 16×42.5×P2.5-INT161610542.5478-3441
110,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
60889386WXO-ST-PNC UMA 20×49.5×P1.5-INT202012049.5478-3468
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60889395WXO-ST-PNC UMA 20×50×P2-INT202012050478-3476
143,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
60889404WXO-ST-PNC UMA 20×51×P3-INT202012051478-3484
143,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする