ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
適合機種
軽量型ハンマードリル
シャンク
SDSplus
材質
刃部:超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890034
DLSDS12715
12.7
200
1500
¥
21,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
60890043
DLSDS21522
21.5
150
220
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
残り5点です
60890052
DLSDS06031
6.0
250
316
¥
4,620
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください