充電ドライバードリル

充電ドライバードリル - ミヤナガ充電ドライバードリル - ミヤナガ充電ドライバードリル - ミヤナガ充電ドライバードリル - ミヤナガ充電ドライバードリル - ミヤナガ充電ドライバードリル - ミヤナガ
材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドライバー内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60890068R0535.3-11065
1,220
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60890077R0707.0六角軸(6.35mm)12575
2,450
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
60890086R0757.5六角軸(6.35mm)12575
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60890095R0808.0六角軸(6.35mm)12575
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60890104R0858.5六角軸(6.35mm)12575
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする