ロープ 標識ロープ(OB) 12×50

ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 - ユタカメイクロープ 標識ロープ(OB) 12×50 - ユタカメイクロープ 標識ロープ(OB) 12×50 - ユタカメイク

立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。

用途立入禁止・危険区域の表示線径(mm)10.5長さ(m)50仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒包装形態バンド掛巻内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60890208YEB1250
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする