曜日別特売

反射標識ロープ 12Φ×100m

反射標識ロープ 12Φ×100m - ユタカメイク
(1件のレビュー)

夜間、車などのライトの明りに反射します。

用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画など寸法(線径Φmm×全長m)12×100トラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36黄/黒包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12内容量1巻
注意
※販売単位:1巻き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60890217PRYH-2
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60890217
2018-02-19
用途: 駐車場の整備
製造業

雪の影響だったのか、出荷が遅れ、使用予定日に届くかどうかという買い物でした。こちらでの買い物は、早く届くのが魅力の1つと思いますが、今回は不安だったので、☆マイナス2
商品としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする