ユタカメイク
標識ロープドラム巻 16mm×100m
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示
線径(mm)
16
長さ(m)
100
仕様
ドラム巻
トラスコ品番
794-8042
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
13.35
色
黄/黒
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890226
PRY-16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください