OSG(オーエスジー)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
仕様
左右ねじれ
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
60
適合被削材種
複合材料:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890244
DIA-HBC60 6
18
68
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60890253
DIA-HBC60 8
24
74
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60890235
DIA-HBC60 10
30
80
¥
53,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください