OSG(オーエスジー)
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
複合材料(CFRP):〇
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
60
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890287
HBC60 6
18
68
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
60890296
HBC60 8
24
74
¥
20,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60890262
HBC60 10
30
80
¥
28,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60890278
HBC60 12
36
86
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください