OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890332
DIA-DCR 3.175
11
38.1
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
60890348
DIA-DCR 6.35
19
50.8
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください