曜日別特売

CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC

CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC - OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC - OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60890375DIA-BNC 44124626
28,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
60890384DIA-BNC 66186688
31,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
60890402DIA-BNC 6-L61868810
32,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
60890393DIA-BNC 882487410
46,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
60890418DIA-BNC 8-L82489414
47,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60890357DIA-BNC 101030108012
64,800
53,980
59,378(税込)
当日出荷
60890366DIA-BNC 121236128614
99,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする